Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T499B226K010ATE3K0 TANTALUM CAPACITOR, 22UF, 10V, 10%, 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2343390
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T499B226K010ATE3K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm
  • Hersteller-Größencode: B
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Spannung (DC): 10 V
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Ausfallrate: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: T499 Series
  • Kapazität: 22 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Rippelstrom: 168 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T499B226K010ATE3K0, 2343390, 234-3390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,476*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.