Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T494A336K010AT. TANTALUM CAPACITOR, 33UF, 10V, CASE A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2342725
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T494A336K010AT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Ausfallrate: -
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Rippelstrom: 137 mA
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: T494 Series
  • Hersteller-Größencode: A
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Spannung (DC): 10 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kapazität: 33 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T494A336K010AT., 2342725, 234-2725
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,361*
    € 0,451*
    1 Tag
    5280
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,253*
    € 0,838*
    200
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,31*
    € 2,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 902,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.