Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF66B50B100P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC, Opera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2316592
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF66B50B100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Produktpalette: RSF66P Series
  • Ausgangsstrom: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylene Sulfide)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF66B50B100P, 2316592, 231-6592
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 51,27*
    € 68,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 58,98*
    € 78,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 78,23*
    € 93,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,63*
    € 87,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,96*
    € 85,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,29*
    € 83,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,22*
    € 81,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 391,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.