Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF66A25B100P SENSOR, FLOAT SWITCH, PPS, 120VDC, Opera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2316585
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF66A25B100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylene Sulfide)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsstrom: -
  • Produktpalette: RSF66P Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF66A25B100P, 2316585, 231-6585
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 45,03*
    € 61,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 52,35*
    € 69,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 69,80*
    € 83,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,48*
    € 77,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,65*
    € 76,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,71*
    € 73,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,90*
    € 71,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 349,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.