Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE AG001-01E EVALUATION BOARD, AAH002 GMR MAGNETIC FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2314482
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     AG001-01E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorkern: AAH002 
  • Produktpalette: AA Series
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensing - Magnetic, Compass
  • Unterart Anwendung: Magnetic Sensor
  • Prozessorhersteller: NVE
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board AAH002, PCB's
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, NVE, AG001-01E, 2314482, 231-4482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,36*
    € 99,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,22*
    € 99,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,72*
    € 96,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,23*
    € 90,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,29*
    € 76,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.