Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 796690-2. TERMINAL BLOCK, PCB, 2 POSITION, 30-12AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2313202
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796690-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen grün
Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Blockausrichtung: Through Hole 35°
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Rastermaß: 5 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 796690-2., 2313202, 231-3202
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    € 25,00*
    ab € 0,814*
    € 0,934*
    2 Tage
    165
    1
    € 14,99*
    ab € 0,616*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 1.120,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    39890-0402
    ab € 0,407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.