| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1645914 Herst.-Nr.: 796690-2 EAN/GTIN: 5056282753955 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 5mm Serie = Buchanan Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 17.5A Betriebsspannung = 300 V Farbe = Grün Material = Nylon
TE Connectivity 5 mm Leiterplatten-Anschlussklemme der Serie TERMI-BLOK mit 35° Kabeleintritt. Leiterplatten-Anschlussklemmen-Steckverbinder der Serie TERMI-BLOK mit 5 mm Rastermaß mit einem abgewinkelten 35° Kabeleintritt und Platinenverriegelung. Diese 5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen mit Senkrechtmontage haben M3-Klemmenschraubenanschlüsse und nehmen einen Drahtgrößenbereich von 30 bis 12 AWG auf. Teilenummern X-796689-X bestehen aus schwarzem Polyamid 6.6 GF Teilenummern X-796690-X bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 5mm | Serie: | Buchanan | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 17.5A | Betriebsspannung: | 300 V | Farbe: | Grün | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |