Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 282841-4 TERMINAL BLOCK, PCB, 4 POSITION, 30-12AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2313175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282841-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Nennspannung: 300 V
  • Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 282841-4, 2313175, 231-3175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24368
    ab € 0,497*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.