Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC24368 TERMINAL BLOCK EUROSTYLE, 4 POSITION, 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1624302
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC24368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Produktpalette: MB Series
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, MULTICOMP PRO, MC24368, 1624302, 162-4302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,607*
    € 1,91233
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Cable
    C2104A.12.01
    ab € 74,42*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    MS-4-140
    ab € 0,968*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.