Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 2200BGG200HA3UA PRESSURE TRANSDUCER, 200PSI, 1/2 IN-18 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2295929
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     2200BGG200HA3UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Nennspannung: 24 VDC
  • Sensorausgang: Current
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Druckmessung: Gauge
  • Anschlusstyp: 1/2 Zoll - 18 NPT
  • Versorgungsstrom: -
  • Betriebsdruck, max.: 200 Psi
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, GEMS SENSORS, 2200BGG200HA3UA, 2295929, 229-5929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 555,32*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 774,25*
    € 921,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 677,48*
    € 806,20
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 674,05*
    € 802,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 558,50*
    € 664,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 555,32*
    € 660,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.