Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KBPC806 BRIDGE RECTIFIER, SINGLE PHASE, 8A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2291319
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBPC806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Bauform - Brückengleichrichter: Through Hole
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Montage des Brückengleichrichters: Through Hole
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchlassstoßstrom: 137 A
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, KBPC806, 2291319, 229-1319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.