Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JWD-171-24 RELAY, REED, DPST-NO, 100V, 0.5A, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2289990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JWD-171-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Schaltspannung, max.: 100 V
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spulenwiderstand: 2.2 kohm
  • Produktpalette: JWD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, JWD-171-24, 2289990, 228-9990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.