Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW DD-18PMMP-LC7001. CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 18 POSITION, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2254129
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DD-18PMMP-LC7001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbindergehäuse: Panel Mount Plug
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide), Glass Filled Body
  • Kontaktüberzug: Gold
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • Verschluss: -
  • Rundkontakt: -
  • Produktpalette: Large (D) Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, DD-18PMMP-LC7001., 2254129, 225-4129
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 7,76*
    € 10,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 8,94*
    € 15,11*
    2 Tage
    9
    1
    € 5,95*
    ab € 10,29*
    € 17,32*
    2 Tage
    96
    1
    € 14,99*
    ab € 9,48*
    € 18,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.