Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW DD-18PMMP-LC7001 RUNDSTECKVERBINDER STECKER, 18POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708073
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DD-18PMMP-LC7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Large (D) Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Leiterplattenpin
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, DD-18PMMP-LC7001, 2708073, 270-8073
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 7,76*
    € 10,22*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 8,94*
    € 15,12*
    2 Tage
    9
    1
    € 5,95*
    ab € 10,30*
    € 17,11*
    Lager 139
    96
    1
    € 14,99*
    ab € 9,53*
    € 18,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.