Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 35-1B-2-6-3 CARD GUIDE, PCB-TAINER, BERYLLIUM COPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2251171
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     35-1B-2-6-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Führungsbreite: 0.33 Zoll
  • Art des Zubehörs: Card Guide
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Führungslänge: 3 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Sheet Metals & PCB's
  • Produktpalette: PCB-TAINER Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 35-1B-2-6-3, 2251171, 225-1171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,74*
      
    Preis gilt ab 30.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 61 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 122 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 305 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 610 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 30500 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.