Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q10RP6R PHOTO SENSOR RECEIVER PNP, Sensing Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2212986
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q10RP6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Erfassungsreichweite, max.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: Q10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, Q10RP6R, 2212986, 221-2986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,42*
    € 126,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,69*
    € 123,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,22*
    € 114,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,11*
    € 107,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,95*
    € 97,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.