Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 108-0753-102 BANANA PLUG, 15A, SOLDER, Gender:Plug, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2189732
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0753-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbinderfarbe: -
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Plug
  • Nennspannung: -
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 108-0753-102, 2189732, 218-9732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,77*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    108-0912-001
    ab € 0,636*
    Zubehör
    Johnson
    108-0913-001
    ab € 0,636*
    Zubehör
    Johnson
    108-2302-801
    ab € 0,492*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.