Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS CMA13-20/90 SUBRACK, ASSEMBLED, 4.5INX6.5IN CARD, 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2186287
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CMA13-20/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Rackbreite in TE: -
  • Außenhöhe - metrisch: 133.4 mm
  • Außentiefe - imperial: 9 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 5.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • Rackhöhe: 3U
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 229 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 242,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 302,58*
    € 360,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,91*
    € 347,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 271,61*
    € 323,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 261,41*
    € 311,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 242,81*
    € 288,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.