Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-130 TELESCOPING SLIDE, 31IN, STEEL, Length:3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2161760
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Teleskopschienen
Lagerform: Solid
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schienenart: Non Pivot
  • Länge, ausgezogen: 31 Zoll
  • Tragfähigkeit: 80 lb
  • Länge: 30 Zoll
  • Produktpalette: C-300 Series Solid Bearing Slide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, C-300-S-130, 2161760, 216-1760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,36*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 53,68* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 230,95*
    € 274,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 225,78*
    € 268,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 175,30*
    € 208,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 162,15*
    € 192,96
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 155,33*
    € 184,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 140,94*
    € 167,72
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 118,37*
    € 140,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 107,36*
    € 127,76
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Devices
    B-309
    ab € 24,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.