Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES PCA-17 PROTECTIVE COVER, Cover Type:Ventilated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2160559
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     PCA-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: -
  • Außentiefe - imperial: 16.94 Zoll
  • Abdeckungsmaterial: Aluminum
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: D-4001 Series Protective Cover
  • Außenbreite - Zoll: 16.9 Zoll
  • Abdeckung: Ventilated Cover
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Abdeckungsfarbe: -
  • Zur Verwendung mit: D-4001 1.75 Zoll Utility Chassis
  • Außenbreite - metrisch: 430.3 mm
  • Außentiefe - metrisch: 430.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, PCA-17, 2160559, 216-0559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,52*
    € 187,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,99*
    € 185,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,79*
    € 161,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,14*
    € 146,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 119,51*
    € 142,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 116,10*
    € 138,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,03*
    € 122,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.