Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 2095-270-BLF GAS DISCHARGE TUBE, 2.7KV, AXIAL, DC Bre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2148649
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2095-270-BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Produktpalette: 2095 Series
  • DC-Zündspannung: 2.7 kV
  • Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Ansprechstoßspannung: 3.8 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - GDT: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS JW MILLER, 2095-270-BLF, 2148649, 214-8649
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,634*
    € 0,866*
    1 Tag
    374
    1
    € 14,99*
    ab € 0,567*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 866,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.