Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC-T8-120-20W-L-UM-WW-01 LED BULB, G13, WARM WHITE, 20W, T-8, Lam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2137059
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-T8-120-20W-L-UM-WW-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
Leuchtmittel G13
Art der Dimmung: Non-Dimmable
  • Entsprechende Wattzahl: -
  • Nennenergie: -
  • Versorgungsspannung: 120 V
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Produktpalette: -
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • Nennleistung: 20 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Warm White
  • Außendurchmesser: 1212 mm
  • Außenlänge: 26 mm
  • Lampensockel: G13
  • Lampenausführung: Tube
  • Strahlöffnungswinkel: 120°
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sockel G13, led g13 3000k, led g13, led g13 20w, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, MULTICOMP PRO, MC-T8-120-20W-L-UM-WW-01, 2137059, 213-7059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,04*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC-T8-60-10W-L-UM-WW-01
    ab € 11,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.