Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP105K050SRW TANTALUM CAPACITOR, 1UF, 50V, 8 OHM, 0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2133380
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K050SRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator 1uf 50v
tantalkondensator 50v
Ausfallrate: -
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 50 V
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 1 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktpalette: TAP Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: avx tantalkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP105K050SRW, 2133380, 213-3380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,321*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.