Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1702-1202E/TO IC, LDO REG, 250mA, 1.2V, 3-TO-92, Prima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2132341
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1702-1202E/TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Polarität: Positive
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • IC-Montage: Through Hole
  • Ausgang: Fixed
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 750 mV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 250 mA
  • Produktpalette: 1.2V 200mA LDO Voltage Regulators
  • Nennausgangsspannung: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MCP1702-1202E/TO, 2132341, 213-2341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,522*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.