Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER AFK107M50F24T-F ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2131902
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     AFK107M50F24T-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 50v
Rippelstrom: 350 mA
  • Kapazität: 100 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: AFK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.34 ohm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: -
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CORNELL DUBILIER, AFK107M50F24T-F, 2131902, 213-1902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.