Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS61C256AL-12JLI IC, SRAM, 256KBIT, 12NS, SOJ-28, Memory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2119197
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS61C256AL-12JLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • SRAM: Asynchronous SRAM
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOJ
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8bit
  • IC-Montage: Surface Mount
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION (ISSI), IS61C256AL-12JLI, 2119197, 211-9197
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,876*
    € 2,11*
    Lager 139N
    6
    € 25,00*
    ab € 0,968*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JONARD TOOLS
    S-340
    ab € 3,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.