Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR SMFLP ADAPTER, SMD FLEXIBLE LIGHT PIPE, LED Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2114565
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LED-Lichtleiter-Baugruppen
Optoelektronik
Wellenlänge, typ.: -
  • LED-Montage: SMD
  • Durchlassspannung: -
  • LED-Farbe: Transparent
  • Länge: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterausführung: Circular with Flat Top
  • Lichtstärke: -
  • Durchlassstrom If: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BIVAR, SMFLP, 2114565, 211-4565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,325*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    VCC Optoelectronics
    SMD_22
    ab € 0,371*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.