Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMD_22 LIGHT PIPE COUPLERS, No. of LEDs:1LEDs,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776239
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     SMD_22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigen
Clips
Displays
LED-Halterungen
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Halterungstyp: Mount
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bivar
    SMFLP
    ab € 0,325*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.