Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS L-4-18ID-9-C CABLE TIE, ID PAD, NYLON 6.6, 4 ZollL, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2103816
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     L-4-18ID-9-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderbreite: 2.54 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinder: Miniature
  • Kabelbinderlänge: 101.6 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Produktpalette: Catamount Series
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 19.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, L-4-18ID-9-C, 2103816, 210-3816
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    43 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 0,0812*
    € 0,1221*
    100
    € 5,46*
    ab € 0,122*
    € 0,175*
    20 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,1237*
    € 0,1797*
    100
    € 3,90*
    ab € 0,1382*
    € 0,1972*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 0,326*
    € 0,446*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35191.
    ab € 0,817*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35212
    ab € 8,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.