Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 24563-172 SUBRACK, 19 Zoll, 3U, 9.252 Zoll, 84HP, External


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2099031
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 5.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.25 Zoll
  • Rackbreite in TE: 84
  • Außenbreite - metrisch: 427 mm
  • Außentiefe - metrisch: 235 mm
  • Außenbreite - Zoll: 16.8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 133.4 mm
  • Rackhöhe: 3U
  • Produktpalette: EuropacPRO Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 284,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 457,70*
    € 544,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 438,80*
    € 522,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 398,24*
    € 473,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 372,03*
    € 442,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 352,90*
    € 419,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 301,88*
    € 359,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 284,74*
    € 338,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.