Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 24563-452 SUBRACK, 19 Zoll, 6U, 9.251 Zoll, 84HP, External


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098993
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Rackhöhe: 6U
  • Außenhöhe - metrisch: 266.7 mm
  • Außenbreite - Zoll: 16.8 Zoll
  • Rackbreite in TE: 84
  • Außentiefe - imperial: 9.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 427 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außenhöhe - imperial: 10.5 Zoll
  • Produktpalette: EuropacPRO Series
  • Außentiefe - metrisch: 235 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 392,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 610,86*
    € 726,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 591,99*
    € 704,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 543,02*
    € 646,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 507,37*
    € 603,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 481,27*
    € 572,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 411,69*
    € 489,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 392,80*
    € 467,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.