Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 24563-157 SUBRACK, 19 Zoll, 3U, 10.827 Zoll, 84HP, Rack U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098989
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - imperial: 10.8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 133.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 16.8 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 427 mm
  • Produktpalette: EuropacPRO Series
  • Rackbreite in TE: 84
  • Außentiefe - metrisch: 275 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.3 Zoll
  • Rackhöhe: 3U
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 426,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 509,49*
    € 606,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 498,33*
    € 593,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 467,53*
    € 556,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 455,71*
    € 542,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 426,95*
    € 508,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.