Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X180S102 GAS DISCHARGE TUBE, 2P, 600V, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098800
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X180S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Zündspannung: 75 V
  • Produktpalette: EC75X Series
  • Bauform - GDT: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X180S102, 2098800, 209-8800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,736*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.