Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X660S102 GAS DISCHARGE TUBE, 2P, 600V, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098607
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X660S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: EC230X Series
  • DC-Zündspannung: 230 V
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • Bauform - GDT: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X660S102, 2098607, 209-8607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,563*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.