Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-B05H09W0600 LED LIGHT BAR, WHITE, 9W, 24VDC, 600MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096440
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-B05H09W0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen led
IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Nennleistung: 9 W
  • Lichtfarbe: White
  • Lumenpaket: -
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Länge der LED-Leiste: 600 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, LED-Leisten, WAMCO, WL-B05H09W0600, 2096440, 209-6440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,13*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 69,58*
    € 82,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 60,89*
    € 72,46
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 60,75*
    € 72,29
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 60,13*
    € 71,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.