Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-B05G10F0900 LED LIGHT BAR, RGB, 10.5W, 24VDC, 908MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096438
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-B05G10F0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen led
Lumenpaket: 228 lm
  • Lichtfarbe: Red, Green, Blue
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennleistung: 10.5 W
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: -
  • Länge der LED-Leiste: 908 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, LED-Leisten, WAMCO, WL-B05G10F0900, 2096438, 209-6438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 122,32*
      
    Preis gilt ab 400 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 122,77*
    € 146,10
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 122,32*
    € 145,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.