Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWEREX CD611616C RECTIFIER, MODULES, 160A, 1.6KV, POW-R-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2093861
Hersteller:
     Powerex
Herst.-Nr.:
     CD611616C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Konfiguration Diodenmodul: Dual Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 6 kA
  • Produktpalette: POW-R-BLOK Series
  • Durchlassspannung, max.: 1.56 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 160 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Bauform - Diode: Module
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenmontage: Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, POWEREX, CD611616C, 2093861, 209-3861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 69,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,18*
    € 82,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,87*
    € 74,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,56*
    € 62,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.