Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWEREX CD410899C RECTIFIER, MODULES, 100A, 800V, POW-R-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2093850
Hersteller:
     Powerex
Herst.-Nr.:
     CD410899C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.55 V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Diodenmontage: Panel
  • Bauform - Diode: Module
  • Konfiguration Diodenmodul: Dual Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 2.6 kA
  • Produktpalette: POW-R-BLOK Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, POWEREX, CD410899C, 2093850, 209-3850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 43,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,60*
    € 49,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.