Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 240D10 SSR, PANEL MOUNT, 280VAC, 32VDC, 10A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2086104
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     240D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
opto 22 komponenten
Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Produktpalette: DC Series
  • Schaltmodus: DC Switch
  • Laststrom: 10 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 240D10, 2086104, 208-6104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,04*
    € 95,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,29*
    € 93,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 76,97*
    € 91,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,47*
    € 85,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,86*
    € 70,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.