Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 212-103 BANANA PLUG, 15A, STUD, BLACK, Gender:Pl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082383
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     212-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Ausführung: Plug
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Nennspannung: 1 kV
  • Nennstrom: 15 A
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 212-103, 2082383, 208-2383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    629
    ab € 11,95*
    Zubehör
    Abbatron
    685P
    ab € 20,87*
    Zubehör
    Abbatron
    699
    ab € 57,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.