Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCG418BS30DRD LED BULB, BACK PIN/G4, RED, Lamp Base Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2081591
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCG418BS30DRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Nennleistung: -
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • Strahlöffnungswinkel: 360°
  • Lichtstrom: -
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lampenausführung: Clear Capsule
  • Korrelierte Farbtemperatur: -
  • Art der Dimmung: -
  • Produktpalette: -
  • LED-Farbe: Red
  • Nennenergie: -
  • Außenlänge: -
  • Lampensockel: G4
  • Entsprechende Wattzahl: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, leuchtmittel g4 led, led g4, Beleuchtung, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Sonstige, MULTICOMP PRO, MCG418BS30DRD, 2081591, 208-1591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.