Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8F1BXXG12E. PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 8MM, GREEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078640
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8F1BXXG12E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Green
  • Lichtstärke: 8 mcd
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: Q Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q8F1BXXG12E., 2078640, 207-8640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.