Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q16P1CZZRYG24E LED INDICATOR, 16MM, RED/YELLOW/GREEN, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078619
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q16P1CZZRYG24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Lichtstärke / Farbe: R 80mcd, Y 50mcd, G 50mcd
  • LED-Farbe: Green, Red, Yellow
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA
  • MSL: -
  • Betriebsspannung / Farbe: R 24V, Y 24V, G 24V
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: Q Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.