Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-721 OPERATING TOOL, 5.5MM, Tip Size:0.8mm, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2077855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klingenlänge: 5.5 mm
  • Größe der Spitze: 0.8 mm
  • Produktpalette: 285 Series
  • Gesamtlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 5,28*
    € 7,35*
    27 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 4,95*
    ab € 6,68*
    € 8,03*
    1
    € 5,46*
    ab € 6,29*
    € 8,72*
    3 Tage
    24
    1
    € 6,40*
    ab € 6,40*
    € 8,87*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 13,50*
    € 19,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.