Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 39116 009100 HOOK UP WIRE,100FT,16AWG,COPPER,PPO,WHIT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2065523
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39116 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Zulassungsspezifikation: UL 11028
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Außendurchmesser: 2.11 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • Mantelmaterial: PPO
  • Mantelfarbe: White
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 36,6501*
    € 71,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 246,81*
    € 319,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 319,68*
    € 380,42
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 311,11*
    € 370,22
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 286,85*
    € 341,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 268,68*
    € 319,73
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 260,78*
    € 310,33
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 246,81*
    € 293,70
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 246,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Power
    8537-0689
    ab € 131,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.