Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSL-LX3044SOC LED,T-1,ORANGE,1000MCD,620NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2062441
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX3044SOC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Orange
  • Lichtstärke: 1 cd
  • Wellenlänge, typ.: 620 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, LUMEX, SSL-LX3044SOC, 2062441, 206-2441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,322*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumex
    SSH-LX3050
    ab € 0,0421*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.