Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1C10X7R104K100B CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 100V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2058431
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1C10X7R104K100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktlänge: 5.08 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: Monolythic 1C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, vishay keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 1C10X7R104K100B, 2058431, 205-8431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.