Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516-230-512 SIDE ENTRY COVER, SIZE 12, METAL, Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2026429
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-230-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker
Produktpalette: 516 Series
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • Steckverbindergehäusegröße: 12
  • Art des Zubehörs: Side Entry Cover
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabelausgangswinkel: 90°
  • Zur Verwendung mit: 516 Series 120-pin Rack and Panel Connector
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, EDAC, 516-230-512, 2026429, 202-6429
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22
    € 5,90*
    ab € 16,56*
    € 19,44*
    1
    € 4,00*
    ab € 15,64*
    € 23,40*
    2 Tage
    16
    1
    Frei Haus
    ab € 16,72*
    € 24,62*
    1
    € 8,95*
    ab € 14,88*
    € 27,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 33,79*
    € 54,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,64*
    € 62,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,56*
    € 51,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,45*
    € 49,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EDAC
    516-120-000-202
    ab € 11,98*
    Zubehör
    EDAC
    516-120-000-101
    ab € 22,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.