Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEMC INSTRUMENTS SL261 AC CURRENT PROBE, MULTIMETER 10A TO 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2008478
Hersteller:
     AEMC INSTRUMENTS
Herst.-Nr.:
     SL261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 100 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Current Clamp
  • Zur Verwendung mit: AEMC Digital Multimeters, Voltmeters, Recorders, Loggers & Oscilloscopes
  • Strombereich, min.: 100 mA
  • Seitenanschluss Messgerät: BNC Jack
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Messleitungen, Messtechnik, Strommesszangen, Tastköpfe, AEMC INSTRUMENTS, SL261, 2008478, 200-8478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 459,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 539,68*
    € 642,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 530,35*
    € 631,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 487,19*
    € 579,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 477,59*
    € 568,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 459,62*
    € 546,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.