Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD1224HB-F51 AXIAL FAN, 120MM 24VDC, 105.461CFM, 46.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908915
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD1224HB-F51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Lüfterrahmen: Square
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Außentiefe: 38 mm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Geräuschentwicklung: 46.7 dBA
  • Nennleistung: 6.24 W
  • Luftstrom - m3/min: 2.984 m³/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • Rahmengröße: 120 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Nennstrom: 260 mA
  • Luftstrom - CFM: 105.461 cu.ft/min
  • Produktpalette: AD12038 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD1224HB-F51, 1908915, 190-8915
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,64*
    € 28,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 15,53*
    € 28,86*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    FSB119-02
    ab € 9,19*
    Zubehör
    Sepa
    EMVG120-SET
    ab € 402,06*
    Zubehör
    Sepa
    FG120K
    ab € 1,39*
    Zubehör
    Sepa
    FG120
    ab € 1,005*
    Zubehör
    Sepa
    FM120
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Sepa
    LFG120-45
    ab € 5,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.